Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX NRT 8906 korkean lämpötilan rasvaputki, 8 oz., Ptfe | AH4ZFJ 35RV53

KRYTOX NRT 8906 korkean lämpötilan rasvaputki, 8 unssia, Ptfe

Varastossa
Tuote: AH4ZFJ Malli: NRT 8906Ristiviite: 35RV53
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
€418.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean lämpötilan rasva
PerusöljySynteettinen
Luokka/luokkaNLGI luokka 2
VäriValkoinen
Säiliön koko8 oz.
container TyyppiPutki
Rasvan sakeuttamisainePTFE
Maks. Käyttölämpötila750 astetta F
Valmistaja SarjaNRT 8906
Min. Käyttölämpötila88 astetta F
Tietty painovoima1.95
Viskositeetti @ 100C25 cSt
Viskositeetti @ 40C240 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)0.03
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Krytox NRT 8906 -rasvaputki tiivisteiden, venttiilien, moottorin laakereiden, pumppujen ja säätimien voiteluun haihtuvissa ympäristöissä reaktiivisten kaasujen ja kemikaalien kanssa
    • Erinomainen kalvonmuodostus ja korkea vedenkestävyys kestävät pitkään voitelua
    • Ei reaktiivinen ja syttymätön vaarankestävään käyttöön ja korkea lämpöstabiilisuus kestämään jopa 500 ° F lämpötiloja
    • Valmistettu NASA-, ASTM D445 & D972- ja BAM-standardien mukaisesti

Tuotevalikoimat

TuotteetMallicontainer TyyppiSäiliön kokoTietty painovoimaMaks. KäyttölämpötilaMin. KäyttölämpötilaViskositeetti @ 100CViskositeetti @ 40CHinta
KRYTOX NRT 8906 korkean lämpötilan rasvaputki, 2 oz. | AH4ZFH 35RV52 NRT 8906Putki2 oz.1.95750 astetta F88 astetta F25 cSt240 cSt€135.36
KRYTOX NRT 8906 korkean lämpötilan rasvapatruuna, 0.8 kg, Ptfe | AH4ZFK 35RV54 NRT 8906Kasetti0.8kg1.95750 astetta F88 astetta F25 cSt240 cSt€1,190.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX NRT 8906 korkean lämpötilan rasvaputki, 8 unssia, Ptfe
€418.25 / yksikkö