Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX NRT 8906 korkean lämpötilan rasvaputki, 2 oz. | AH4ZFH 35RV52

KRYTOX NRT 8906 korkean lämpötilan rasvaputki, 2 unssia.

Varastossa
Tuote: AH4ZFH Malli: NRT 8906Ristiviite: 35RV52

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€135.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean lämpötilan rasva
PerusöljySynteettinen
Luokka/luokkaNLGI luokka 2
VäriValkoinen
Säiliön koko2 oz.
container TyyppiPutki
Rasvan sakeuttamisainePTFE
Maks. Käyttölämpötila750 astetta F
Valmistaja SarjaNRT 8906
Min. Käyttölämpötila88 astetta F
Tietty painovoima1.95
Viskositeetti @ 100C25 cSt
Viskositeetti @ 40C240 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)0.03
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Krytox NRT 8906 korroosionestorasvaputki, jossa PTFE-sakeuttamisaine ja piidioksidin voiteluaineen lisäaine, erinomainen voitelu ja kulutuskestävyys korkeissa lämpötiloissa
    • Ihanteellinen syttymättömään ja pitkäaikaiseen suorituskykyyn
    • Timken OK -kuormituskyky 60 lb
    • Yhteensopiva hapen ja reaktiivisten kemikaalien kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMallicontainer TyyppiSäiliön kokoTietty painovoimaMaks. KäyttölämpötilaMin. KäyttölämpötilaViskositeetti @ 100CViskositeetti @ 40CHinta
KRYTOX NRT 8906 korkean lämpötilan rasvaputki, 8 oz., Ptfe | AH4ZFJ 35RV53 NRT 8906Putki8 oz.1.95750 astetta F88 astetta F25 cSt240 cSt€464.77
KRYTOX NRT 8906 korkean lämpötilan rasvapatruuna, 0.8 kg, Ptfe | AH4ZFK 35RV54 NRT 8906Kasetti0.8kg1.95750 astetta F88 astetta F25 cSt240 cSt€1,322.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX NRT 8906 korkean lämpötilan rasvaputki, 2 unssia.
€135.36 / yksikkö