ASHLAND CONVEYOR H50M22B27 Kuljetin H-jalusta W 30 tuumaa H 17-27-1 / 4 tuumaa | AD4RGY 42X979

ASHLAND CONVEYOR H50M22B27 Kuljetin K Jalusta L 30 tuumaa K 17-27-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD4RGY Malli: H50M22B27Ristiviite: 42X979

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€677.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetin H-jalusta
Kehyksen välissä (tuumaa)27
Koko5000 lb
VäriVihreä
Suorittaa loppuunEpoksijauhe
Korkeudensäätö17 - 27-1 / 4 tuumaa
Telineen leveys (tuumaa)30
TyyppiErittäin raskas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.35
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)157.48
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi8428200010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen välissä (tuumaa)Hinta
ASHLAND CONVEYOR H50M22B39 Kuljetin H-teline W 42 tuumaa H 17-27 tuumaa | AD4RGZ 42X980 H50M22B3939€701.83
ASHLAND CONVEYOR H50M22B51 -kuljetin H-jalusta W 54 tuumaa H 17 - 27 tuumaa | AD4RHA 42X981 H50M22B5151€715.75
ASHLAND CONVEYOR H50M33B27 Kuljetin H Teline W 30 Tuumaa H 25-41-1 / 5 Tuumaa | AD4RHB 42X982 H50M33B2727€635.85
ASHLAND CONVEYOR H50M33B39 Kuljetin H-jalusta W 42 tuumaa H 25-41 tuumaa | AD4RHC 42X983 H50M33B3939€614.74
ASHLAND CONVEYOR H50M33B51 Kuljetin H-jalusta W 54 tuumaa H 25-41 tuumaa | AD4RHD 42X984 H50M33B5151€616.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHLAND CONVEYOR H50M22B27 Kuljetin K Jalusta L 30 tuumaa K 17-27-1/4 tuumaa
€677.99 / yksikkö