Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX GPL 246 sähköä johtava rasvaruisku, 1 oz., Ptfe | AH4ZET 35RV29

KRYTOX GPL 246 sähköä johtava rasvaruisku, 1 oz., Ptfe

Varastossa
Tuote: AH4ZET Malli: GPL 246Ristiviite: 35RV29

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erärasva
PerusöljySynteettinen
Luokka/luokkaNSF H1, NLGI Grade 2
VäriRusketus
Säiliön koko0.5 oz.
container Tyyppiruisku
Rasvan sakeuttamisainePTFE
Maks. Käyttölämpötila500 astetta F
Valmistaja SarjaGPL 246
Min. Käyttölämpötila97 astetta F
Tietty painovoima1.95
Viskositeetti @ 100C25 cSt
Viskositeetti @ 40C240 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0113
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)0.03
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Krytox GPL 246 DuPont sähköä johtava rasvaruisku, jota käytetään laakereiden, venttiilien, saranoiden ja tiivisteiden voiteluun auto-, ilmailu- ja teollisuussovelluksissa
    • Varustettu natriumnitriittilisäaineilla ruosteen, kulumisen ja korroosion estämiseksi
    • PTFE-sakeutettu rasva tarjoaa korkean kuormankantokyvyn, erinomaisen voitelevuuden ja erityisen kulumissuojan
    • Myrkytön, syttymätön ja kemiallisesti inertti, joten se soveltuu käytettäväksi muovien, elastomeerien, metallien ja keramiikan kanssa

Ominaisuudet:

  • Krytox GPL 246 DuPont sähköä johtavaa rasvaruiskua käytetään laakerien, venttiilien, saranoiden ja tiivisteiden voiteluun auto-, ilmailu- ja teollisuussovelluksissa.
  • Tämä rasvaruisku on varustettu natriumnitriittilisäaineilla, jotka parantavat kulumista ja korroosiosuojaa.
  • Tämä sakeutettu PTFE-rasva tarjoaa korkean kuormankantokyvyn, erinomaisen voitelukyvyn ja ylimääräisen kulumissuojan.
  • Se on myrkytön, syttymätön ja kemiallisesti inertti ja sopii käytettäväksi myös muovien, elastomeerien, metallien ja keramiikan kanssa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHinta
KRYTOX GPL 246 sähköä johtava rasvaputki, 2 oz., Ptfe | AH4ZEU 35RV30 GPL 2462 oz.Putki€142.80
KRYTOX GPL 246 Sähköä johtava rasvapurkki, 0.5kg, Ptfe | AH4ZEV 35RV31 GPL 2460.5kgPurkki€852.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX GPL 246 sähköä johtava rasvaruisku, 1 oz., Ptfe
€64.27 / yksikkö