Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX VR1 jännitesäädin, 1A, 12VDC lähtö, 24VAC / 24VDC tulo | AE2ANU 4WCG9

ALTRONIX VR1 jännitesäädin, 1A, 12VDC lähtö, 24VAC / 24VDC sisääntulo

Varastossa
Tuote: AE2ANU Malli: VR1Ristiviite: 4WCG9

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuunnos 24 V AC/DC- 12 VDC@1A Kaapeli
Paristot vaaditaanEi
Korkeus1"
Tulojännite24 VAC tai 24 VDC
Pituus1.63 "
MateriaaliMuovi
Lähtöjen lukumäärä12 VDC
Lähtövirta1A
AlaluokkaTehonmuunnosmoduuli
TyyppiTehonmuunnosmoduuli
Jännite lähtö12 VDC
Leveys2.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)5.72
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8504406018
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX VR1 jännitesäädin, 1A, 12VDC lähtö, 24VAC / 24VDC sisääntulo
€59.17 / yksikkö