Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX GPL 246 sähköä johtava rasvaputki, 2 oz., Ptfe | AH4ZEU 35RV30

KRYTOX GPL 246 Sähköä johtava rasvaputki, 2 oz., Ptfe

Varastossa
Tuote: AH4ZEU Malli: GPL 246Ristiviite: 35RV30

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€142.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erärasva
PerusöljySynteettinen
Luokka/luokkaNSF H1, NLGI Grade 2
VäriRusketus
Säiliön koko2 oz.
container TyyppiPutki
Rasvan sakeuttamisainePTFE
Maks. Käyttölämpötila500 astetta F
Valmistaja SarjaGPL 246
Min. Käyttölämpötila97 astetta F
Tietty painovoima1.95
Viskositeetti @ 100C25 cSt
Viskositeetti @ 40C240 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Krytox GPL 246 sähköä johtava rasvaputki, joka soveltuu syövyttäviin olosuhteisiin tiivisteiden, telojen, vaihteistojen, saranoiden, liittimien, venttiilien, laakereiden ja O-rengastiivisteiden voiteluun
    • Sisältää synteettisen öljypohjaisen kaavan sekoitettuna kuparijauheeseen paremman johtavuuden takaamiseksi
    • NLGI Grade 2 -luokitus takaa voitelun raskaassa kuormituksessa ja äärimmäisessä kuumuudessa
    • Paksutettu PTFE (polytetrafluorietyleeni) -rasva, jonka kantavuus on 50 lb
    • Kemiallisesti inertti useimmille elastomeereille, muoville, metalleille, koville kemikaaleille, kosteudelle, höyrylle ja hapoille

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHinta
KRYTOX GPL 246 sähköä johtava rasvaruisku, 1 oz., Ptfe | AH4ZET 35RV29 GPL 2460.5 oz.ruisku€64.27
KRYTOX GPL 246 Sähköä johtava rasvapurkki, 0.5kg, Ptfe | AH4ZEV 35RV31 GPL 2460.5kgPurkki€852.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX GPL 246 Sähköä johtava rasvaputki, 2 oz., Ptfe
€142.80 / yksikkö