Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX GPL 106 yleiskäyttöinen voiteluaineen neulapullo, 2 unssia. | CE7NWX 35RT88

KRYTOX GPL 106 yleiskäyttöinen voiteluaineen neulapullo, 2 unssia.

Varastossa
Tuote: CE7NWX Malli: GPL 106Ristiviite: 35RT88

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€146.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVoiteluaine
pohjaPFPE
Luokka/luokkaNSF H1, ISO 220 Grade
Säiliön koko2 oz.
container TyyppiNeulanen nenäpullo
Maks. Käyttölämpötila-33 astetta F
Valmistaja SarjaGPL 106
Min. Käyttölämpötila500 astetta F
Viskositeetti @ 100C25 cSt
Viskositeetti @ 40C243 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0113

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Krytox GPL 106 yleisvoiteluöljy tarjoaa erinomaisen voitelun ja suojan laajalla lämpötila-alueella
    • PFPE-perusöljy tarjoaa kemikaalien ja säteilyn kestävyyden, ennustettavan viskositeetin ja pitkän aikavälin stabiilisuuden
    • Säilyttää voitelun äärimmäisessä kuumuudessa kovilla kemikaaleilla raskaassa kuormituksessa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHinta
KRYTOX GPL 106 yleiskäyttöinen voiteluaineastia, 5kg, -33 - 500 astetta. F | CE7NWU 35RT94 GPL 1065kgsanko€7,126.42
KRYTOX GPL 106 yleiskäyttöinen voiteluaineastia, 1kg, Ptfe | CE7NWV 35RT93 GPL 1061kgsanko€1,323.54
KRYTOX GPL 106 yleiskäyttöinen voiteluaineastia, 0.5 kg, -33 - 500 astetta. F | CE7NWW 35RT92 GPL 1060.5kgsanko€785.15
KRYTOX GPL 106 yleiskäyttöinen voiteluaineen neulapullo, 1 oz. | CE7NWZ 35RT86 GPL 1061 Oz.Neulanen nenäpullo€82.62
KRYTOX GPL 106 yleiskäyttöinen voiteluaineruisku, 0.5 unssia. | CE7NXB 35RT84 GPL 1060.5 oz.ruisku€62.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX GPL 106 yleiskäyttöinen voiteluaineen neulapullo, 2 unssia.
€146.12 / yksikkö