MUOVITARVIKKEET PVCHS130 Imuilmasuojus PVC 8 ​​tuumaa | AF2LFW 6UXY1

PLASTIC SUPPLY PVCHS130 imukupu Pvc 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2LFW Malli: PVCHS130Ristiviite: 6UXY1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€597.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImuhuppu
Kanavan koko8"
Korkeus19.25 "
Pituus30 "
MateriaaliTyypin I luokan I PVC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.19
Laivan korkeus (cm)49.28
Laivan pituus (cm)76.45
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKanavan kokoKorkeusPituusHinta
MUOVITARVIKKEET PVCHS112 Imuhuppu PVC 4 tuumaa | AF2LFU 6UXX9 PVCHS1124"11 "12 "€396.32
MUOVITARVIKKEET PVCHS124 Imuhuppu PVC 6 tuumaa | AF2LFV 6UXY0 PVCHS1246"14 "23.75 "€529.27
MUOVITARVIKKEET PVCHS136 Imuhuppu PVC 10 tuumaa | AF2LFX 6UXY2 PVCHS13610 "21 "36 "€783.94
MUOVITARVIKKEET PVCHS148 Imuhuppu PVC 12 tuumaa | AF2LFY 6UXY3 PVCHS14812 "27.25 "47.75 "€1,058.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLASTIC SUPPLY PVCHS130 imukupu Pvc 8 tuumaa
€597.53 / yksikkö