Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX GPL 104 yleiskäyttöinen voiteluaineen tiputuspullo, 1 oz. | CE7NVZ 35RT57

KRYTOX GPL 104 yleiskäyttöinen voiteluaineen tiputuspullo, 1 unssia.

Varastossa
Tuote: CE7NVZ Malli: GPL 104Ristiviite: 35RT57

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVoiteluaine
pohjaPFPE
Luokka/luokkaNSF H1, ISO 68 Grade
Säiliön koko1 Oz.
container TyyppiTippapullo
Maks. Käyttölämpötila-60 astetta F
Valmistaja SarjaGPL 104
Min. Käyttölämpötila355 astetta F
Viskositeetti @ 100C8.4 cSt
Viskositeetti @ 40C60 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0113

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Krytox GPL 104 -voiteluöljy, joka on suunniteltu komposiittien, muovien, metallien ja orgaanisten materiaalien voiteluun automaatio-, lääketieteellinen ja avaruussovelluksissa
    • Perfluoripolyeetteri (PFPE) -koostumus, joka kestää altistuksen syövyttäville kemikaaleille ja erittäin reaktiivisille kaasuille ja tarjoaa samalla korkean säteilyvakauden ja vettä hylkivän
    • Polytetrafluorieteenin (PTFE) sakeuttamisaine esteen muodostamiseksi perusöljyä vastaan ​​kitkakosketuskohdissa pitkäaikaista voitelua varten
    • Ihanteellinen -60 - 355 astetta F käyttölämpötila-alueelle

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHinta
KRYTOX GPL 104 yleiskäyttöinen voiteluaineastia, 0.5 kg | CE7NWB 35RT63 GPL 1040.5kgsanko€777.87
KRYTOX GPL 104 yleiskäyttöinen voiteluaineen neulapullo, 2 unssia. | CE7NWC 35RT60 GPL 1042 oz.Neulanen nenäpullo€204.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX GPL 104 yleiskäyttöinen voiteluaineen tiputuspullo, 1 unssia.
€84.25 / yksikkö