Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX GPL 103 yleiskäyttöinen voiteluaineen tiputuspullo, 0.5 unssia, -76 - 310 astetta. F | CE7NVP 35RT41

KRYTOX GPL 103 yleiskäyttöinen voiteluaineen tiputuspullo, 0.5 unssia, -76 - 310 astetta. F

Varastossa
Tuote: CE7NVP Malli: GPL 103Ristiviite: 35RT41

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVoiteluaine
pohjaPFPE
Luokka/luokkaNSF H1, ISO 32 Grade
Säiliön koko0.5 oz.
container TyyppiTippapullo
Maks. Käyttölämpötila-76 astetta F
Valmistaja SarjaGPL 103
Min. Käyttölämpötila310 astetta F
Viskositeetti @ 100C5 cSt
Viskositeetti @ 40C30 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0113

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Krytox GPL 103 -voiteluaine, joka sopii erinomaisesti autokomponenteille melun poistamiseksi
    • Säilyttää voitelun äärimmäisessä kuumuudessa, voimakkailla kemikaaleilla raskaassa kuormituksessa
    • Ei reagoi muoveihin ja elastomeereihin
    • Ominaisuudet PTFE-sakeuttimet suojaavat kulumista
    • Täyttää NSF H1 -standardit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHinta
KRYTOX GPL 103 yleiskäyttöinen voiteluaineen tiputuspullo, 1 oz. | CE7NVT 35RT44 GPL 1031 Oz.Tippapullo€84.25
KRYTOX GPL 103 yleiskäyttöinen voiteluaineen neulapullo, 2 unssia. | CE7NVV 35RT47 GPL 1032 oz.Neulanen nenäpullo€206.43
KRYTOX GPL 103 yleiskäyttöinen voiteluaineen tiputuspullo, 4 unssia. | CE7NVW 35RT48 GPL 1032 oz.Tippapullo€232.17
KRYTOX GPL 103 yleiskäyttöinen voiteluaineastia, 1kg | CE7NVY 35RT52 GPL 1031kgsanko€1,562.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX GPL 103 yleiskäyttöinen voiteluaineen tiputuspullo, 0.5 unssia, -76 - 310 astetta. F
€60.65 / yksikkö