Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX GPL 103 yleiskäyttöinen voiteluaineen neulapullo, 2 unssia. | CE7NVV 35RT47

KRYTOX GPL 103 yleiskäyttöinen voiteluaineen neulapullo, 2 unssia.

Varastossa
Tuote: CE7NVV Malli: GPL 103Ristiviite: 35RT47

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€206.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVoiteluaine
pohjaPFPE
Luokka/luokkaNSF H1, ISO 32 Grade
Säiliön koko2 oz.
container TyyppiNeulanen nenäpullo
Maks. Käyttölämpötila-76 astetta F
Valmistaja SarjaGPL 103
Min. Käyttölämpötila310 astetta F
Viskositeetti @ 100C5 cSt
Viskositeetti @ 40C30 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Krytox GPL 103 -voiteluaine sopii ihanteellisesti kilpien, kolinoiden ja tärinöiden poistamiseen autokomponenteissa
    • Polytetrafluorieteenin (PTFE) sakeuttamisaine muodostaa esteen perusöljyä vastaan ​​kitkakosketuskohdissa varmistaen pitkäaikaisen voitelun
    • Sisältää perfluoripolyeetteripohjan (PFPE), joka eliminoi mahdollisuuden reagoida ankariin kemikaaleihin, muoveihin, elastomeereihin, metalleihin, reaktiivisiin kaasuihin, kosteuteen, happoihin ja höyryyn
    • Käyttölämpötila-alue -76-310 ° F

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHinta
KRYTOX GPL 103 yleiskäyttöinen voiteluaineen tiputuspullo, 0.5 unssia, -76 - 310 astetta. F | CE7NVP 35RT41 GPL 1030.5 oz.Tippapullo€60.65
KRYTOX GPL 103 yleiskäyttöinen voiteluaineen tiputuspullo, 1 oz. | CE7NVT 35RT44 GPL 1031 Oz.Tippapullo€84.25
KRYTOX GPL 103 yleiskäyttöinen voiteluaineen tiputuspullo, 4 unssia. | CE7NVW 35RT48 GPL 1032 oz.Tippapullo€232.17
KRYTOX GPL 103 yleiskäyttöinen voiteluaineastia, 1kg | CE7NVY 35RT52 GPL 1031kgsanko€1,562.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX GPL 103 yleiskäyttöinen voiteluaineen neulapullo, 2 unssia.
€206.43 / yksikkö