Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX 283AZ korroosionestorasvapurkki | AH4ZCD 35RR88

KRYTOX 283AZ Korroosionestorasvapurkki

Varastossa
Tuote: AH4ZCD Malli: 283AZRistiviite: 35RR88
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
€3,692.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorroosionestorasva
PerusöljySynteettinen
Luokka/luokkaNSF H1, MIL PRF-27617 Tyyppi I, II, III, IV
VäriValkoinen
Säiliön koko0.5kg
container TyyppiPurkki
Rasvan sakeuttamisainePTFE
Maks. Käyttölämpötila300 astetta F
Valmistaja Sarja283AZ
Min. Käyttölämpötila134 astetta F
Tietty painovoima1.89 ja 1.93
Viskositeetti @ 38C24.7 cSt
Viskositeetti @ 99C4.2 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)10.8
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Krytox 283AZ -paineöljypurkki, joka sisältää natriumnitriittiä korroosiota ja kulumista estäviksi; soveltuu ympäristöihin, jotka altistuvat korkeille lämpötiloille ja vaarallisille olosuhteille
    • Käytetään autojen, sähkömoottorien ja suljettujen pumppulaakereiden voiteluun; vaihdetta; pumput; venttiilit; & sinetit
    • Kemiallisesti inertti ja syttymätön formulaatio estää turvotusta, kutistumista tai halkeilua elastomeereissä tai muoveissa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHinta
KRYTOX 283AZ Korroosionestorasvaputki, 2 unssia. | AH4ZCB 35RR86 283AZ2 oz.Putki€627.36
KRYTOX 283AZ Korroosionestorasvaputki, 8 oz. | AH4ZCC 35RR87 283AZ8 oz.Putki€718.67
KRYTOX 283AZ korroosionestorasvapatruuna, 0.8kg | AH4ZCE 35RR89 283AZ0.8kgKasetti€3,447.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX 283AZ Korroosionestorasvapurkki
€3,692.21 / yksikkö