Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX 283AZ Korroosionestorasvaputki, 8 oz. | AH4ZCC 35RR87

KRYTOX 283AZ Korroosionestorasvaputki, 8 unssia.

Varastossa
Tuote: AH4ZCC Malli: 283AZRistiviite: 35RR87

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€718.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorroosionestorasva
PerusöljySynteettinen
Luokka/luokkaNSF H1, MIL PRF-27617 Tyyppi I, II, III, IV
VäriValkoinen
Säiliön koko8 oz.
container TyyppiPutki
Rasvan sakeuttamisainePTFE
Maks. Käyttölämpötila300 astetta F
Valmistaja Sarja283AZ
Min. Käyttölämpötila134 astetta F
Tietty painovoima1.89 ja 1.93
Viskositeetti @ 38C24.7 cSt
Viskositeetti @ 99C4.2 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2268
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)0.03
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Krytox 283AZ ilmailu- ja ilmailu-rasvaputki, ihanteellinen käytettäväksi syövyttävissä ympäristöissä rullien, tiivisteiden, vaihdelaatikoiden, varusteiden, saranoiden, venttiilien, O-renkaiden ja laakereiden voiteluun
    • Sisältää natriumnitriittilisäaineita ruosteen, korroosion ja kulumisen estämiseksi
    • Synteettinen perusöljy tarjoaa kemiallisesti inerttejä ja syttymättömiä ominaisuuksia sekä kovien kemikaalien ja haihtuvien kaasujen aiheuttaman kulutuskestävyyden
    • PTFE-sakeuttamisaine, jolla on pieni molekyylipaino ja pienimikroninen hiukkaskoko erinomaisen suorituskyvyn laakereissa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHinta
KRYTOX 283AZ Korroosionestorasvaputki, 2 unssia. | AH4ZCB 35RR86 283AZ2 oz.Putki€564.62
KRYTOX 283AZ korroosionestorasvapurkki | AH4ZCD 35RR88 283AZ0.5kgPurkki€3,322.99
KRYTOX 283AZ korroosionestorasvapatruuna, 0.8kg | AH4ZCE 35RR89 283AZ0.8kgKasetti€3,447.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX 283AZ Korroosionestorasvaputki, 8 unssia.
€718.67 / yksikkö