Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRUEGER OFS1-1.5-40 Ylitäytön varoitusmittari, 1.5 NPT, 40 syvyys, ruostumaton teräs, polypropeeninen kelluva | AJ8EXR

KRUEGER OFS1-1.5-40 ylitäyttövaroitusmittari, 1.5" NPT, 40" syvyys, ruostumaton teräs, polypropeenikelluke

Varastossa
Tuote: AJ8EXR Malli: OFS1-1.5-40

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlitäytön varoitusmittari
Yhteyden koko1.5 "
Yhteyden tyyppiNPT-uros
Syvyys40 "
MateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Krueger OFS1-1.5-40 ylitäyttövaroitusmittari on korkean tason visuaalinen ilmaisin, jonka tarkoituksena on varoittaa, kun säiliö on melkein täynnä.

Ominaisuudet:

  • Krueger OFS1-1.5-40 ylitäyttövaroitusmittarissa on yksinkertainen pop-up mekaaninen rakenne, joka edistää yksinkertaisia ​​asennuksia, optimaalista kestävyyttä ja edullisia etukäteiskustannuksia.
  • Siinä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu holkki ja tangot, propeenikellukkeet, lasikalibrointi ja alumiinista valmistettu lukkomutteri, jotka takaavat pitkäaikaisen käytön ja kestävyyden.
  • Tässä laitteessa on vuodontunnistusmittari ja ylitäyttövaroitusmittari käyttäjän mukavuuden vuoksi.
  • Se on varustettu 1.5 tuuman NPT-urosliitoskoolla, joka pystyy lukemaan mittauksia tavallisille tankeille, joiden syvyys on jopa 40 tuumaa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kun ylitäyttövaroitusmittari epäonnistuu?

A.

  • Säiliön ulkopuolella oleva kalibrointikokoonpano voi vaurioitua ja muuttua lukukelvottomaksi tai kuluneeksi.
  • Kiertokangot voivat irrota tai vaurioitua, kun ne laajenevat säiliöön.
  • Mittarin pohjassa oleva uimuri voi pudota tai kyllästyä tuotteella (vuoto).

K. Kuinka tätä Krueger OFS1-1.5-40 ylitäyttövaroitusmittaria ylläpidetään?

A.

  • Kerran kuukaudessa: Tarkista kerran kuukaudessa, että kalibrointi on näkyvissä, luettavissa ja ehjä laitteen päällä. (Sen sijaan, että mittari olisi vaihdettava kokonaan, nämä ylimmät osat vaihdetaan yksinkertaisesti).
  • Kerran kuuden kuukauden välein: Poista laite varovasti säiliöstä langan irrottamisen jälkeen. Varmista, että kaikki tangot on liitetty yhteen yhdeksi yksiköksi. Tarkista lisäksi uimuri vuotojen tai vaurioiden varalta. Kelluntavarren manuaalinen nostaminen tyhjästä täyteen tarkistaa, että kaikki on toimintakunnossa ja että punainen ilmaisin liikkuu vapaasti ylös ja alas kelluntavarren liikkeen mukana.

K. Kuinka asentaa säiliön ylitäyttövaroitusmittari?

A.

  • Mitään ei saa purkaa.
  • Pudota mittari säiliön liittimen läpi sellaisena kuin se on.
  • Kiristä alumiiniholkki kiertämällä se sisään.
  • Vältä lankojen ylittämistä.
  • Mittari on valmis toimimaan.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden kokoSyvyysHinta
KRUEGER OFS1-2-6 Ylitäytön varoitusmittari, 2 "NPT, 6" syvyys, ruostumaton teräs, kelluva polypropyleeni | AJ8EUR OFS1-2-62"6"€70.73
KRUEGER OFS1-2-7 Ylitäytön varoitusmittari, 2 "NPT, 7" syvyys, ruostumaton teräs, polypropeenikelluke | AJ8EUT OFS1-2-72"7"€70.73
KRUEGER OFS1-2-8 Ylitäytön varoitusmittari, 2 "NPT, 8" syvyys, ruostumaton teräs, polypropeenikelluke | AJ8EUU OFS1-2-82"8"€70.73
KRUEGER OFS1-2-9 Ylitäytön hälytysmittari, 2 "NPT, 9" syvyys, ruostumaton teräs, polypropeenikelluke | AJ8EUV OFS1-2-92"9"€70.73
KRUEGER OFS1-2-10 Ylitäytön hälytysmittari, 2 "NPT, 10" syvyys, ruostumaton teräs, polypropeenikelluke | AJ8EUW OFS1-2-102"10 "€70.73
KRUEGER OFS1-2-11 Ylitäytön varoitusmittari, 2 "NPT, 11" syvyys, ruostumaton teräs, polypropeeninen kelluva | AJ8EUX OFS1-2-112"11 "€70.73
KRUEGER OFS1-2-12 Ylitäytön varoitusmittari, 2 "NPT, 12" syvyys, ruostumaton teräs, polypropeeninen kelluva | AJ8EUY OFS1-2-122"12 "€70.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRUEGER OFS1-1.5-40 ylitäyttövaroitusmittari, 1.5" NPT, 40" syvyys, ruostumaton teräs, polypropeenikelluke
€81.71 / yksikkö