Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRUEGER OFS1-1.5-14 ylitäyttövaroitusmittari, 1.5 NPT, 14 syvyys, ruostumaton teräs, polypropeenikelluke | AJ8EWN

KRUEGER OFS1-1.5-14 ylitäyttövaroitusmittari, 1.5" NPT, 14" syvyys, ruostumaton teräs, polypropeenikelluke

Varastossa
Tuote: AJ8EWN Malli: OFS1-1.5-14

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlitäytön varoitusmittari
Yhteyden koko1.5 "
Yhteyden tyyppiNPT-uros
Syvyys14 "
MateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden kokoSyvyysHinta
KRUEGER OFS1-2-6 Ylitäytön varoitusmittari, 2 "NPT, 6" syvyys, ruostumaton teräs, kelluva polypropyleeni | AJ8EUR OFS1-2-62"6"€70.73
KRUEGER OFS1-2-7 Ylitäytön varoitusmittari, 2 "NPT, 7" syvyys, ruostumaton teräs, polypropeenikelluke | AJ8EUT OFS1-2-72"7"€70.73
KRUEGER OFS1-2-8 Ylitäytön varoitusmittari, 2 "NPT, 8" syvyys, ruostumaton teräs, polypropeenikelluke | AJ8EUU OFS1-2-82"8"€70.73
KRUEGER OFS1-2-9 Ylitäytön hälytysmittari, 2 "NPT, 9" syvyys, ruostumaton teräs, polypropeenikelluke | AJ8EUV OFS1-2-92"9"€70.73
KRUEGER OFS1-2-10 Ylitäytön hälytysmittari, 2 "NPT, 10" syvyys, ruostumaton teräs, polypropeenikelluke | AJ8EUW OFS1-2-102"10 "€70.73
KRUEGER OFS1-2-11 Ylitäytön varoitusmittari, 2 "NPT, 11" syvyys, ruostumaton teräs, polypropeeninen kelluva | AJ8EUX OFS1-2-112"11 "€70.73
KRUEGER OFS1-2-12 Ylitäytön varoitusmittari, 2 "NPT, 12" syvyys, ruostumaton teräs, polypropeeninen kelluva | AJ8EUY OFS1-2-122"12 "€70.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRUEGER OFS1-1.5-14 ylitäyttövaroitusmittari, 1.5" NPT, 14" syvyys, ruostumaton teräs, polypropeenikelluke
€70.73 / yksikkö