Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRUEGER B-30-.1.5 tynnyrin tasomittari, 1.5 NPT, 30 gallonaa | AJ8FGZ

KRUEGER B-30-.1.5 tynnyrin tasomittari, 1.5" NPT, kapasiteetti 30 gallonaa

Varastossa
Tuote: AJ8FGZ Malli: B-30-.1.5

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevel Gauge
Koko30 Gallon
Yhteyden koko1.5 "
Yhteyden tyyppiNPT-uros
MateriaaliGalvanisoitu teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Krueger B-30-.1.5 tynnyritason mittari sopii maanpäällisiin varastotynnyreihin nestetasojen mittaamiseen. Tämä mittari on välttämätön tilavuusmittari, joka on helppo asentaa.

Ominaisuudet:

  • Krueger B-30-.1.5 tynnyrimittarissa on patentoitu kalibrointikokoonpano, joka kestää korkeita paineita.
  • Tässä laitteessa on NPT-portti 30 gallonan tynnyrien mittausten lukemista varten.
  • Siinä on galvanoitu teräsrakenne, joka kestää korroosiota ja tarjoaa poikkeuksellisen yhteensopivuuden aggressiivisten kemikaalien kanssa.
  • Tässä mallissa on helposti irrotettava holkki, joka mahdollistaa holkin pujottamisen piippuun.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Miten tasomittari kalibroidaan?

A.

  • Avaa tasomittarin kotelo.
  • Etsi ruuvi ja kierrä sitä kuusiokoloavaimella.
  • Kierrä hitaasti joko myötä- tai vastapäivään haluamasi siirtymän mukaan.

K. Kuinka tasomittari asennetaan?

A.

  • Kierrä tynnyrin kansi auki.
  • Pidennä virtausmittarin tasovartta.
  • Liu'uta mittariputki piipun sisään ja kiinnitä uimuri putken toiseen päähän.
  • Varmista, että putki on pystysuora ja kiristä tiukasti käsin.
  • Poraa reikä jokaiseen turvakotelon sijaintiin.
  • Kiinnitä turvaruuvit ja kiristä.

K. Kuinka vesitason ilmaisin toimii?

V. Vedenpinnan osoittimet käyttävät anturiantureita, jotka näyttävät varastotynnyrissä olevan veden määrän. Nämä anturit välittävät tiedot takaisin ohjauspaneeliin hälytyksen antamiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTiivistemateriaaliAsennusmutterin materiaaliHolkkimateriaaliMateriaaliNiittimateriaaliSauvan materiaaliSäiliön syvyysHinta
KRUEGER B-55-2 tynnyritason mittari, 2 "NPT, 55 gallonan tilavuus | AE3FDC 5CYV2 B-55-2Level GaugeDuro-nitriiliHDPE-muoviAlumiini-MessinkiGalvanisoitu teräs33.5 "€84.26
KRUEGER B-55-.75-tynnyrimittari, .75 "NPT, kapasiteetti 55 gallonaa | AE3FDD 5CYV3 B-55-.75Level GaugeDuro-nitriiliHDPE-muoviAlumiini-MessinkiGalvanisoitu teräs33.5 "€110.84
KRUEGER P-55-.75 tynnyrimittari, .75 "NPT, 55 gallonan tilavuus, kurkistusmuovi | AE3FDE 5CYV4 P-55-.75Kemiallisen tason mittariVitotonPVCPVC-PVCPEEK (TM) muovi33.5 "€483.09
KRUEGER P-55-2 tynnyritason mittari, 2 "NPT, 55 gallonan tilavuus, kurkistusmuovi | AE3FDF 5CYV5 P-55-2Kemiallisen tason mittariVitotonPVCPVC-PVCPEEK (TM) muovi33.5 "€483.09
KRUEGER P-30-.75 Tynnyrimittari, .75 NPT-koko, 30 gallonan kapasiteetti, Peek-muovi | AF3UFV 8D325 P-30-.75Level GaugeVitotonPVCPVCMuovi (sauva), nitrofyyli (korkki), neopreeni (tiiviste)PVCPEEK Muovi27.5 "€498.25
KRUEGER B-30-.75-tynnyrimittari, .75 NPT-koko, 30 gallonan kapasiteetti | AF4UTL 9KXX7 B-30-.75Level GaugeDuro-nitriiliHDPE-muoviAlumiiniSelluloosa-asetaatti-muovi, sisä- ja ulkomuovi (kalibrointi), HDPE (osoitin, lukkomutteri, kellukkeet), alumiini (holkki), sinkitty teräs ja alumiini (sisäsauvat), nitriili (tiiviste)MessinkiGalvanisoitu teräs27.5 "€122.17
KRUEGER B-30-.75-SSR Tynnyritason mittari 30 gallonaa 3/4 Npt Ssr | AF4YTA 9R511 B-30-.75-SSRLevel GaugeDuro-nitriiliHDPE-muoviAlumiiniSelluloosa-asetaatti-muovi (kalibrointi), HDPE (ilmaisin, lukkomutteri), alumiini (holkki), ruostumaton teräs (sisäsauvat), nitrofylli (kelluva), nitriili (tiiviste)-Ruostumaton teräs27.5 "€258.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRUEGER B-30-.1.5 tynnyrin tasomittari, 1.5" NPT, kapasiteetti 30 gallonaa
€62.14 / yksikkö