Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. SK101 -troweller-terän yhdistelmä 8 x 14 tuumaa | AD4RTW 43Y489

KRAFT TOOL CO. SK101 -troweller-terän yhdistelmä 8 x 14 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD4RTW Malli: SK101Ristiviite: 43Y489

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTroweler-vaihtoterä
rakentaminenHiiliteräs
Pituus14 "
TyyppiYhdistelmä
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.52
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)20.57
HS-koodi8479909496
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusTyyppiLeveysHinta
KRAFT TOOL CO. SK100 -moottoriterän viimeistely 6 x 14 tuumaa | AD4RTV 43Y488 SK10014 "Suorittaa loppuun6"€24.54
KRAFT TOOL CO AD102RTX 10Y14 SK10214 "Kelluva kenkä10 "€34.44
KRAFT TOOL CO. SK214 -troweler-terän viimeistely 6 x 18 tuumaa | AD4RTY 43Y491 SK21418 "Suorittaa loppuun6"€31.40
KRAFT TOOL CO. SK215 -troweller-terän yhdistelmä 8 x 18 tuumaa | AD4RTZ 43Y492 SK21518 "Yhdistelmä8"€40.52
KRAFT TOOL CO. SK100G -troweler-terän viimeistely 6 x 14 tuumaa | AD4RUA 43Y493 SK100G14 "Suorittaa loppuun6"€29.51
KRAFT TOOL CO AD214RUB 6Y18 SK214G18 "Suorittaa loppuun6"€35.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. SK101 -troweller-terän yhdistelmä 8 x 14 tuumaa
€33.42 / yksikkö