Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. RO5211-7 / 8X1 Tasainen sahalaita Jointer 7/8 x 1 x 10 tuuman teräs | AD4RWN 43Y555

KRAFT TOOL CO. RO5211-7 / 8X1 Tasainen sahalaituri 7/8 x 1 x 10 tuuman teräs

Varastossa
Tuote: AD4RWN Malli: RO5211-7/8X1Ristiviite: 43Y555

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFlat Slicker -liitos
KahvaTeräs
Pituus10 "
MateriaaliTaottu teräs
Leveys7/8 ja 1 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8205599000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
KRAFT TOOL CO. RO5211-1 / 4X3 / 8 litteä saumaliitin 1/4 x 3/8 x 10 tuuman terästä | AD4RWJ 43Y551 RO5211-1/4X3/81/4 ja 3/8 "€20.87
KRAFT TOOL CO. RO5211-3 / 8X1 / 2 litteä saumaliitin 3/8 x 1/2 x 10 tuuman terästä | AD4RWK 43Y552 RO5211-3/8X1/23/8 ja 1/2 "€20.87
KRAFT TOOL CO. RO5211-5 / 8X3 / 4 Tasainen saumaliitin 5/8 x 3/4 x 10 tuuman terästä | AD4RWL 43Y553 RO5211-5/8X3/45/8 ja 3/4 "€20.87
KRAFT TOOL CO. RO5211-3 / 4X7 / 8 litteä saumaliitin 3/4 x 7/8 x 10 tuuman terästä | AD4RWM 43Y554 RO5211-3/4X7/83/4 ja 7/8 "€20.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. RO5211-7 / 8X1 Tasainen sahalaituri 7/8 x 1 x 10 tuuman teräs
€20.87 / yksikkö