Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. RO5121-1 / 2X5 / 8 kupera sauma 1/2 x 5/8 x 10-1 / 2 tuuman terästä | AD4RWF 43Y548

KRAFT TOOL CO. RO5121-1 / 2X5 / 8 kupera jointer 1/2 x 5/8 x 10-1 / 2 tuuman teräs

Varastossa
Tuote: AD4RWF Model: RO5121-1/2X5/8Ristiviite: 43Y548

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKupera jointer
KahvaTeräs
Pituus10.5 "
MateriaaliTaottu teräs
Leveys1/2 ja 5/8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8205599000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
KRAFT TOOL CO. RO5121-5 / 8X3 / 4 kupera jointer 5/8 x 3/4 x 10-1 / 2 tuuman teräs | AD4RWG 43Y549 RO5121-5/8X3/45/8 ja 3/4 "€21.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. RO5121-1 / 2X5 / 8 kupera jointer 1/2 x 5/8 x 10-1 / 2 tuuman teräs
€20.74 / yksikkö