Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. RO5121-5 / 8X3 / 4 kupera jointer 5/8 x 3/4 x 10-1 / 2 tuuman teräs | AD4RWG 43Y549

KRAFT TOOL CO. RO5121-5 / 8X3 / 4 kupera jointer 5/8 x 3/4 x 10-1 / 2 tuuman teräs

Varastossa
Tuote: AD4RWG Model: RO5121-5/8X3/4Ristiviite: 43Y549

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKupera jointer
KahvaTeräs
Pituus10.5 "
MateriaaliTaottu teräs
Leveys5/8 ja 3/4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8205599000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
KRAFT TOOL CO. RO5121-1 / 2X5 / 8 kupera sauma 1/2 x 5/8 x 10-1 / 2 tuuman terästä | AD4RWF 43Y548 RO5121-1/2X5/81/2 ja 5/8 "€20.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. RO5121-5 / 8X3 / 4 kupera jointer 5/8 x 3/4 x 10-1 / 2 tuuman teräs
€21.42 / yksikkö