KRAFT TOOL CO. GG626 Asfalttiharava magnesium 37 piikkiä 7 jalkaa AD4RXX 43Y587

KRAFT TOOL CO. GG626 Asfalttiharava magnesium 37 piikkiä 7 jalkaa

Tuote: AD4RXX Malli: GG626Ristiviite: 43Y587
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€136.95 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsfalttiharava
kahvan pituus7ft.
Kahva materiaaliAlumiini
Kahvan tyyppiSininen eloksoitu
Piikkien pituus1"
Piikkien lukumäärä37
Piikkien kokonaisleveys36 "
PiikkimateriaaliMagnesium

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.493
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)214.63
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8201300000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPiikkien lukumääräPiikkien kokonaisleveysHinta
KRAFT TOOL CO. GG625 Asfalttiharava magnesium 31 piikkiä 7 jalkaa AD4RXW 43Y586 GG6253130 "€129.45
Tarjouspyyntö
KRAFT TOOL CO. GG627 Asfalttiharava magnesium 43 piikkiä 7 jalkaa AD4RXY 43Y588 GG6274342 "€147.71
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. GG626 Asfalttiharava magnesium 37 piikkiä 7 jalkaa
€136.95 / yksikkö