Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS DPG-009 digitaalinen prosessipainemittari, 0 - 1000 PSI, 1/4 tuuman Npt uros, 3 tuuman valitsin, Dpg | CQ8YPM 55EH86

DWYER INSTRUMENTS DPG-009 digitaalinen prosessipainemittari, 0 - 1000 PSI, 1/4 tuuman Npt uros, 3 tuuman valitsin, Dpg

Varastossa
Tuote: CQ8YPM Malli: DPG-009Ristiviite: 55EH86
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
€389.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainemittari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotteen yksityiskohdat:

Dwyer DPG -sarjan digitaalisilla painemittareilla on korkea ±0.25 % tai ±0.5 % täyden asteikon tarkkuus. 4-numeroinen digitaalinen näyttö vähentää virheiden mahdollisuutta lukemissa eliminoimalla analogisilla mittareilla yleisesti tuotetun parallaksivirheen. Sarjan DPG on akkukäyttöinen ja siinä on automaattinen sammutus akun käyttöiän säästämiseksi. Akun kesto on keskimäärin 2000 tuntia. Neljän painikkeen näppäimistö mahdollistaa helpon pääsyn ominaisuuksiin ilman monimutkaisten valikoiden tai vaikeita näppäinyhdistelmiä. Näitä ominaisuuksia ovat taustavalo, huippu ja laakso, taara tai automaattinen nollaus sekä paineyksiköiden muuntaminen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DWYER INSTRUMENTS DPGAB-08 digitaalinen prosessipainemittari, 0 - 100 PSI, kuivalle ilmalle ja kaasuille, 1/4 tuuman Npt uros | CQ8YPN 55EJ07 DPGAB-08€222.89
DWYER INSTRUMENTS DPGWB-08 digitaalinen prosessipainemittari, 0 - 100 PSI, nesteille ja kaasuille, 1/4 tuuman Npt uros | CQ8YPP 55EJ26 DPGWB-08€298.62
DWYER INSTRUMENTS DPG-002 digitaalinen prosessipainemittari, 0 - 15 PSI, 1/4 tuuman Npt uros, pohja, 3 tuuman valitsin, Dpg | CQ8YPQ 55EH79 DPG-002€389.39
DWYER INSTRUMENTS DPGAB-05 digitaalinen prosessipainemittari, 0 - 15 PSI, kuivalle ilmalle ja kaasuille, 1/4 tuuman Npt uros | CQ8YPT 55EJ04 DPGAB-05€222.89
DWYER INSTRUMENTS DPGWB-05 digitaalinen prosessipainemittari, 0 - 15 PSI, nesteille ja kaasuille, 1/4 tuuman Npt uros | CQ8YPU 55EJ23 DPGWB-05€298.62
DWYER INSTRUMENTS DPGAB-09 digitaalinen prosessipainemittari, 0 - 200 PSI, kuivalle ilmalle ja kaasuille, 1/4 tuuman Npt uros | CQ8YPW 55EJ08 DPGAB-09€222.89
DWYER INSTRUMENTS DPGWB-09 digitaalinen prosessipainemittari, 0 - 200 PSI, nesteille ja kaasuille, 1/4 tuuman Npt uros | CQ8YPX 55EJ27 DPGWB-09€298.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS DPG-009 digitaalinen prosessipainemittari, 0 - 1000 PSI, 1/4 tuuman Npt uros, 3 tuuman valitsin, Dpg
€389.39 / yksikkö