Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. DW530 Nivelveitsi Joustava 5 tuuman hiiliteräs | AG4VQA 35EM64

KRAFT TOOL CO. DW530 -saumaveitsi joustava 5 tuuman hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AG4VQA Malli: DW530Ristiviite: 35EM64

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNivelveitsi
Terän pituus5"
Terän materiaaliHiiliteräs
Terän tyyppiJoustava
Terän leveys5"
VäriMusta kulta
Kahvan muotoiluKartiomainen vasarapää
kahvan pituus4"
Kahva materiaaliMuovi
Veitsi / kaavin alaluokkaKipsilevyt ja kitit
Reunojen määrä1
Kokonaispituus8.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1102
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8205599000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusTerän leveysKokonaispituusHinta
KRAFT TOOL CO. DW529-nivelveitsi Joustava 4 tuuman hiiliteräs | AG4VPZ 35EM63 DW5294"4"8.5 "€17.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. DW530 -saumaveitsi joustava 5 tuuman hiiliteräs
€21.89 / yksikkö