Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. DW529-nivelveitsi Joustava 4 tuuman hiiliteräs | AG4VPZ 35EM63

KRAFT TOOL CO. DW529 -saumaveitsi joustava 4 tuuman hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AG4VPZ Malli: DW529Ristiviite: 35EM63

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNivelveitsi
Terän pituus4"
Terän materiaaliHiiliteräs
Terän tyyppiJoustava
Terän leveys4"
VäriMusta kulta
Kahvan muotoiluKartiomainen vasarapää
kahvan pituus4"
Kahva materiaaliMuovi
Veitsi / kaavin alaluokkaKipsilevyt ja kitit
Reunojen määrä1
Kokonaispituus8.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8205599000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusTerän leveysKokonaispituusHinta
KRAFT TOOL CO. DW530 Nivelveitsi Joustava 5 tuuman hiiliteräs | AG4VQA 35EM64 DW5305"5"8.75 "€21.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. DW529 -saumaveitsi joustava 4 tuuman hiiliteräs
€17.94 / yksikkö