Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. DW442P Hand Sander Lightweight Aluminium | AG4VPW 35EM58

KRAFT TOOL CO. DW442P Käsihiomakone kevyt alumiini

Varastossa
Tuote: AG4VPW Malli: DW442PRistiviite: 35EM58

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsihiomakone
Koko30.875 "
rakentaminenAlumiini
Pituus9.25 "
Palojen lukumäärä1
Koko9-1 / 4 "P x 3-1 / 4" L x 3 "K
TyyppiKevyt
Leveys568573 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8205599000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Characteristics: Wingnuts Allow for Quick Change Outs, Backing Provides Some Give

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. DW442P Käsihiomakone kevyt alumiini
€30.57 / yksikkö