Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M07111.200.0035 Shoulder Screw Steel M16 20Mm X 35Mm, 5PK | AH7TZP 38CZ41

GRAINGER M07111.200.0035 Olkaruuvi Teräs M16 20Mm X 35Mm, 5PK

Varastossa
Tuote: AH7TZP Malli: M07111.200.0035Ristiviite: 38CZ41 / 163V98

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.70 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräolkapää Ruuvi
Aseman koko10mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.30.33mm
Pään korkeus14mm
Pään tyyliStandardi
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus1200 N/mm-neliömetriä
Kierrepään halkaisija.30.33mm
Kierrepään korkeus14mm
Olkapään halkaisija.20mm
Olkapään pituus35mm
Olkapään pituuden toleranssi+ 0.25
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
thread Pituus22mm
Kierteen kokoM16
TyyppiKuusiokoloruuvi F9

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9126
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M07111.200.0035 Olkaruuvi Teräs M16 20Mm X 35Mm, 5PK
€109.70 /pakkaus