Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. DW273 Kipsilevyjalustinjalusta, alumiinivalu | AG4VPT 35EM55

KRAFT TOOL CO. DW273 Kipsilevyjalustan jalustinvalettu alumiini

Varastossa
Tuote: AG4VPT Malli: DW273Ristiviite: 35EM55

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKipsilevyjalka
KokoKaikki kipsilevyn paksuudet
rakentaminenValettu alumiini
Pituus12 "
Palojen lukumäärä1
Koko12 "L x 5-1 / 4" W
Tyyppijalustin
Leveys568995 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6345
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8205599000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Helppo siirtää, kestävä rakenne

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. DW273 Kipsilevyjalustan jalustinvalettu alumiini
€53.88 / yksikkö