Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. DW241 Pyöröleikkuri Kipsilevy pinnoitettu teräs | AG4VPQ 35EM52

KRAFT TOOL CO. DW241 Pyöröleikkuri Kipsilevy pinnoitettu teräs

Varastossa
Tuote: AG4VPQ Malli: DW241Ristiviite: 35EM52

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYmpyräleikkuri
Koko16 "halkaisija
rakentaminenPinnoitettu teräs
Pituus8.375 "
Palojen lukumäärä1
Koko8-3/8"L x 1-3/4"W x 3-5/8"H
TyyppiKipsilevy
Leveys568660 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1755
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8205599000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Metrinen ja tuumaa, helposti luettavat mitat

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. DW241 Pyöröleikkuri Kipsilevy pinnoitettu teräs
€29.35 / yksikkö