Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. DW214 Muta-muovinen 14 tuuman muovattu muovi | AH4NVX 35EM49

KRAFT TOOL CO. DW214 Muta-muovinen 14 tuuman muovattu muovi

Varastossa
Tuote: AH4NVX Malli: DW214Ristiviite: 35EM49

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuta Pan
rakentaminenValettu muovi
Koko14 "
TyyppiMuovi
KäytäKipsilevämuta, kipsilevyteippausveitset, nivelveitset, viimeistelylastat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)11.94
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kestää kemikaaleja, ei rikkoudu pudotessaan, teräksen pyyhkimisterä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
KRAFT TOOL CO. DW212 Mutan muovinen 12 tuuman muovattu muovi | AH4NVW 35EM48 DW21212 "€18.93
KRAFT TOOL CO. DW725 Mutapannu, Ez-Grip, 12 tuuman koko, ruostumaton teräs | CR7LFL 35EM69 DW725-€61.82
KRAFT TOOL CO. DW722 Mutapannu, Ez-Grip, 12 tuuman koko, ruostumaton teräs, liukumaton kuvioitu pinta | CR7LFM 35EM67 DW722-€47.60
KRAFT TOOL CO. DW724 Mutapannu, Ez-Grip, 14 tuuman koko, ruostumaton teräs | CR7LFN 35EM68 DW724-€51.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. DW214 Muta-muovinen 14 tuuman muovattu muovi
€20.53 / yksikkö