Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. DC402 kartiomainen Kipsilevy 27-7/16 tuumaa pituus x 2-1/8 tuumaa leveys | AH4NVP 35EM36

KRAFT TOOL CO. DC402 kartiomainen kipsilevy 27-7 / 16 tuuman pituus x 2-1 / 8 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AH4NVP Malli: DC402Ristiviite: 35EM36

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€310.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkynttilä
Terän materiaaliMetalli
Terän tyyppiSäädettävä
Terän leveys2.125
Kahvaverkko
Kahvan muotoiluverkko
Kahva Dia.2
kahvan pituus6.25
Pituus27.437
TyyppiKipsilevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6425
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)70.36
Laivan leveys (cm)23.11
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Saranoitu kotelo, mahtuu 500 jalkaa teippiä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän leveysKahvaKahvan muotoilukahvan pituusPituusHinta
KRAFT TOOL CO. HC540 kartiomainen Kipsilevy 20-1/2 tuuman pituus x 9-1/2 tuuman leveys | AH4NWD 35EM77 HC5402.25Puu / NailonSivu ja yläosa720.5mm€189.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. DC402 kartiomainen kipsilevy 27-7 / 16 tuuman pituus x 2-1 / 8 tuuman leveys
€310.12 / yksikkö