Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 20C857 Pienikokoinen merkkivalo Keltainen 120v | AB4QNX

APPROVED VENDOR 20C857 Miniatyyri merkkivalo keltainen 120v

Varastossa
Tuote: AB4QNX Malli: 20C857

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen huuhteluvalo
Keskimääräinen elämä25,000 hr.
VäriKeltainen
Nykyinen piirretty2mA
Sähköliitäntä6 "johdinjohdot
lampun tyyppiNeon
MateriaaliNailonrunko polykarbonaattilinssillä
NEMA-luokitus1
Paneelin paksuusVähintään 0.030 "
ShapePyöreä
Koko5/16 "asennushalk.
Jännite120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8531909000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen elämäVäriHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 20C858 Pienikokoinen merkkivalo vaaleanvihreä 120v | AB4QNY 20C85815,000 hr.Vihreä€7.00
HYVÄKSYTTY Myyjä 20C859 Pienikokoinen ilmaisin Vaaleanpunainen 120v | AB4QNZ 20C85925,000 hr.punainen€7.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 20C857 Miniatyyri merkkivalo keltainen 120v
€7.00 / yksikkö