Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. HC540 kartiomainen Kipsilevy 20-1/2 tuuman pituus x 9-1/2 tuuman leveys | AH4NWD 35EM77

KRAFT TOOL CO. HC540 kartiomainen kipsilevy 20-1 / 2 tuuman pituus x 9-1 / 2 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AH4NWD Malli: HC540Ristiviite: 35EM77

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€189.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkynttilä
Terän materiaaliMetalli
Terän tyyppiSäädettävä
Terän leveys2.25
KahvaPuu / Nailon
Kahvan muotoiluSivu ja yläosa
Kahva Dia.1-1/4
kahvan pituus7
Pituus20.5mm
TyyppiKipsilevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.935
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)59.44
Laivan leveys (cm)26.42
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: HI-CRAFT
    • Ominaisuudet: Saranoitu kotelo, mahtuu 500 jalkaa teippiä, valitse puu- tai nailoninen käsihihna, 2-1/2" pitkä terä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän leveysKahvaKahvan muotoilukahvan pituusPituusHinta
KRAFT TOOL CO. DC402 kartiomainen Kipsilevy 27-7/16 tuumaa pituus x 2-1/8 tuumaa leveys | AH4NVP 35EM36 DC4022.125verkkoverkko6.2527.437€310.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. HC540 kartiomainen kipsilevy 20-1 / 2 tuuman pituus x 9-1 / 2 tuuman leveys
€189.45 / yksikkö