Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. CF279B Allaslastalla pyöreä 4 x 16 tuuman sininen teräs | AD4RRD 43Y450

KRAFT TOOL CO. CF279B altaan lastalla pyöreä 4 x 16 tuuman sininen teräs

Varastossa
Tuote: AD4RRD Malli: CF279BRistiviite: 43Y450

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAllaslastalla
KahvaKamelin takapuu
Kahva Dia.1-3 / 4 tuumaa
kahvan pituus5.5 "
Pituus16 "
MateriaaliBlue Steel
KuvioPyöreät reunat
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.612
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)41.4
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8205599000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
KRAFT TOOL CO. CF277B Allaslastalla pyöreä 4 x 14 tuuman sininen teräs | AD4RRC 43Y449 CF277B14 "€58.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. CF279B altaan lastalla pyöreä 4 x 16 tuuman sininen teräs
€60.65 / yksikkö