Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. CF259 kartiomainen käsi Darby Square 45 tuuman mahonki | AD4RTK 43Y479

KRAFT TOOL CO. CF259 kartiomainen käsi Darby Square 45 tuuman mahonki

Varastossa
Tuote: AD4RTK Malli: CF259Ristiviite: 43Y479

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKapeneva käsi Darby
LopputyyppiNeliö
KahvaMahonki
Pituus45 "
MateriaaliMahonki
Paksuus23 / 32 "
Leveys2 1/2 - 3 1/2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.65
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi4417000000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: 3-reikäinen kahva

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
KRAFT TOOL CO. CF258 kartiomainen käsi Darby Square 28 tuuman mahonki | AD4RTH 43Y477 CF25828 "€80.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. CF259 kartiomainen käsi Darby Square 45 tuuman mahonki
€100.60 / yksikkö