Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. CF222PF Betonilastalla, neliö 4 x 16 tuumaa terästä | AD4RRA 43Y447

KRAFT TOOL CO. CF222PF betonilaatta neliö 4 x 16 tuuman terästä

Varastossa
Tuote: AD4RRA Malli: CF222PFRistiviite: 43Y447

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetonilastula
KahvaProForm (R) -pehmeä kahva
Kahva Dia.1-21 / 32 tuumaa
kahvan pituus4.75 "
Pituus16 "
MateriaaliHiiliteräs
KuvioNeliöreunat
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.57
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)41.66
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8205599000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
KRAFT TOOL CO. CF227PF Betonilastalla, neliö 4 x 18 tuumaa terästä | AD4RRB 43Y448 CF227PF18 "€73.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. CF222PF betonilaatta neliö 4 x 16 tuuman terästä
€67.99 / yksikkö