Stafford Mfg FC1L009 Akselin kaulus, Pinta-asennus, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 9/16 tuuman reikä, teräs | CJ6JMB

STAFFORD MFG FC1L009 Akselipanta, Pinta-asennus, 1-osainen halkaistu, puristintyyppi, 9/16 tuuman reikä, terästä

Tuote: CJ6JMB Malli: FC1L009
€28.20 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselin kaulus
Reikäkoko9 / 16 "
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Luokka1215
MateriaaliTeräs
Asennusreikä10-24
Dia ulkopuolella.1.313 "
RuuvimateriaaliAlloy Steel
Ruuvin koko10-32 x 5/8
TyyppiMatala profiili
Leveys0.438 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysReikäkokoLuokkaMateriaaliAsennusreikäDia ulkopuolella.RuuvimateriaaliRuuvin kokoHinta
Stafford Mfg FC1L008 Akselin kaulus, Pinta-asennus, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 1/2 tuuman reikä, teräs | CJ6JMA FC1L0080.406 "1 / 2 "1215Teräs8-321.125 "Alloy Steel8-32 x 1/2€22.95
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg FC1L010 Akselin kaulus, Pinta-asennus, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 5/8 tuuman reikä, teräs | CJ6JMC FC1L0100.438 "5 / 8 "1215Teräs10-241.313 "Alloy Steel10-32 x 5/8€23.77
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg FC1L011 Akselin kaulus, Pinta-asennus, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 11/16 tuuman reikä, teräs | CJ6JMD FC1L0110.500 "11 / 16 "1215Teräs1 / 4-201.500 "Alloy Steel1/4-28 x 5/8€33.83
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg FC1L012 Akselin kaulus, Pinta-asennus, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 3/4 tuuman reikä, teräs | CJ6JME FC1L0120.500 "3 / 4 "1215Teräs1 / 4-201.500 "Alloy Steel1/4-28 x 5/8€27.17
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg FC1L100 Akselin kaulus, Pinta-asennus, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 1 tuuman reikä, teräs | CJ6JMF FC1L1000.500 "1"1215Teräs1 / 4-201.750 "Alloy Steel1/4-28 x 5/8€26.17
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg FC1L102 Akselin kaulus, Pinta-asennus, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 1-1/8 tuuman reikä, teräs | CJ6JMG FC1L1020.500 "1-1 / 8 "1215Teräs1 / 4-201.875 "Alloy Steel1/4-28 x 5/8€30.32
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg FC1L104 Akselin kaulus, Pinta-asennus, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 1-1/4 tuuman reikä, teräs | CJ6JMH FC1L1040.500 "1-1 / 4 "1215Teräs1 / 4-202.063 "Alloy Steel1/4-28 x 5/8€28.58
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STAFFORD MFG FC1L009 Akselipanta, Pinta-asennus, 1-osainen halkaistu, puristintyyppi, 9/16 tuuman reikä, terästä
€28.20 / yksikkö