Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. CC851 Fresno-lastalla ilman kahvaa, pyöreä 5 x 36 tuumaa | AD4RTE 43Y474

KRAFT TOOL CO. CC851 Fresno-lastalla ilman kahvaa, pyöreä 5 x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD4RTE Malli: CC851Ristiviite: 43Y474

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€111.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFresno-lastalla
LopputyyppiPyöreä
KahvaEi eristetty
Pituus36 "
MateriaaliHiiliteräs
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.68
Laivan korkeus (cm)94.74
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8205599000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: 360 asteen kulmakiinnike

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
KRAFT TOOL CO. CC852 Fresno-lastalla ilman kahvaa, pyöreä 5 x 42 tuumaa | AD4RTF 43Y475 CC85242 "€127.22
KRAFT TOOL CO. CC853 Fresno-lastalla ilman kahvaa, pyöreä 5 x 48 tuumaa | AD4RTG 43Y476 CC85348 "€129.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. CC851 Fresno-lastalla ilman kahvaa, pyöreä 5 x 36 tuumaa
€111.81 / yksikkö