KRAFT TOOL CO. CC293SG värikoodattu kahva alumiini kultaa 96 tuumaa | AH8DRX 38LY50

KRAFT TOOL CO. CC293SG Värikoodattu kahva alumiini kultaa 96 tuumaa

Tuote: AH8DRX Malli: CC293SGRistiviite: 38LY50
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€80.64 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVärikoodattu kahva
Luudan liitäntätyyppikierteitetyt
VäriKulta
Halkaisija1.75 "
Pituus96 "
MateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)245.62
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMateriaaliHinta
KRAFT TOOL CO. CC289-01 Värikoodattu Kahva Teräs Hopea 3-1/4 tuumaa | AH8DRW 38LY49 CC289-01Hopea3.25 "Teräs€21.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. CC293SG Värikoodattu kahva alumiini kultaa 96 tuumaa
€80.64 / yksikkö