Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. CC289-01 Värikoodattu Kahva Teräs Hopea 3-1/4 tuumaa | AH8DRW 38LY49

KRAFT TOOL CO. CC289-01 Värikoodattu kahva teräs hopea 3-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH8DRW Malli: CC289-01Ristiviite: 38LY49

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVärikoodattu kahva
Luudan liitäntätyyppikierteitetyt
VäriHopea
Halkaisija1.75 "
Pituus3.25 "
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMateriaaliHinta
KRAFT TOOL CO. CC293SG värikoodattu kahva alumiini kultaa 96 tuumaa | AH8DRX 38LY50 CC293SGKulta96 "Alumiini€80.64
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. CC289-01 Värikoodattu kahva teräs hopea 3-1/4 tuumaa
€21.70 / yksikkö