KRAFT TOOL CO. CC152 Polvilevy, ruostumaton Pr | AD4RVP 43Y533

KRAFT TOOL CO. CC152 Betoniliukupolvilevy ruostumaton Pr

Varastossa
Tuote: AD4RVP Malli: CC152Ristiviite: 43Y533

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€333.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetoniliukusäädin polvilevy
rakentaminen16 ga. Hitsattu ruostumaton teräs
Pituus28 "
Koko8-1 / 2 L x 28 "P
TyyppiDenver
Leveys8.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.63
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8205599000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Pesimuotoilu, pyöreät reunat ja kulmat, sisäänrakennetut varvaskiinnikkeet

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenPituusKokoLeveysHinta
KRAFT TOOL CO. CC153 Betoniliukusäädin Polvipolystyreeni Pr | AD4RVQ 43Y534 CC153Polystyreenimuovi30 "10 L x 30 "P10 "€263.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. CC152 Betoniliukupolvilevy ruostumaton Pr
€333.73 / yksikkö