NILFISK 9055314040 Kapselityhjiö 4 gallonaa 1.3 Peak Hp | AF4ZER 9RY02

NILFISK 9055314040 kanisteri tyhjiö 4 gallonaa 1.3 huippu hv

Varastossa
Tuote: AF4ZER Malli: 9055314040Ristiviite: 9RY02

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,096.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanisteri HEPA-tyhjiö
Ilmavirta74 cfm
Ampeeria8.7
Keskimääräinen harjan käyttöikä1000 hr.
pyörilleKyllä
ValuaEi
Suodattimen tyyppiHEPA
Korkeus17.5 "
Letkun halkaisija.1.25 "
Letkun pituus6ft.
Hz60
Pituus15 "
Huipussaan HP1.3
Virtajohdon pituus35ft.
Äänitaso53
Staattinen paine92 "
säiliön tilavuus4 gal.
SäiliömateriaaliAlumiini
Jännite115-120
Watts1000
Leveys13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.1275
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8508110000
AlkuperämaaHU

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NILFISK 9055314040 kanisteri tyhjiö 4 gallonaa 1.3 huippu hv
€1,096.75 / yksikkö