Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. CC153 Betoniliukusäädin Polvipolystyreeni Pr | AD4RVQ 43Y534

KRAFT TOOL CO. CC153 Betoniliukusäädin Polvipolystyreeni Pr

Varastossa
Tuote: AD4RVQ Malli: CC153Ristiviite: 43Y534

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€263.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetoniliukusäädin polvilevy
rakentaminenPolystyreenimuovi
Pituus30 "
Koko10 L x 30 "P
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.72
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)77.47
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi8205599000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kevyt, helppo puhdistaa, polyuretaanipolvisuoja (2) verkkohihnalla

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenPituusKokoLeveysHinta
KRAFT TOOL CO. CC152 Polvilevy, ruostumaton Pr | AD4RVP 43Y533 CC15216 ga. Hitsattu ruostumaton teräs28 "8-1 / 2 L x 28 "P8.5 "€333.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. CC153 Betoniliukusäädin Polvipolystyreeni Pr
€263.21 / yksikkö