Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUMATICS L23XA452BP00061 Vaaralliset paikat Solenoidi ilmansäätöventtiili 3/8 tuumaa 24vdc | AF8YYM 29NU73

NUMATICS L23XA452BP00061 Vaarallinen paikka Solenoidi ilmansäätöventtiili 3/8 tuumaa 24vdc

Varastossa
Tuote: AF8YYM Malli: L23XA452BP00061Ristiviite: 29NU73

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€673.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallisessa paikassa oleva magneettiventtiili
Toimilaite / paluuMagneettiventtiili / jousi
Ilmaventtiilin tyyppi4-tie, 2-asento
Ympäristön lämpötila Alue-10 - 115 astetta F
Vartalo tyyliRunko siirretty
CFM79
Tilavuuskerroin1.7
SähköliitännätHardwired
NEMA-luokitusNEMA 4
Kokonaiskorkeus4"
Kokonaispituus6"
kokonaisleveys1.5 "
OhittaaLukitsematon huuhtelu
Ohjausportin koko3 / 8 "NPT
Ohjaajan paine14.5 - 100 psig
Putken koko3 / 8 "
Tehon kulutus1.8W
Painealue0 - 150 psig
SiirtotekniikkaKela ja holkki
Tyhjiöalue0 - 28 "Hg
Jännite24 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8481200060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusToimilaite / paluuYmpäristön lämpötila AluekokonaisleveysPutken kokoTehon kulutusPainealueJänniteHinta
NUMATICS 081SA400K000030 Magneettiventtiilin venttiili 1/4 tuumaa 120vac | AC9QNN 3JAW7 081SA400K0000305 1 / 16 "Solenoidi / jousi-10 - 115 astetta F1.375 "1 / 4 ".38 W0 - 150 psi120 VAC€360.31
NUMATICS 081SS400K000030 Solenoidi ilmansäätöventtiili, 1/4 tuumaa, 120 VAC | AC9QNP 3JAW8 081SS400K0000306.875 "Solenoidi / solenoidi-10 - 115 astetta F1.375 "1 / 4 ".38 W0 - 150 psi120 VAC€591.56
NUMATICS 081SA400M000061 Solenoidi ilmansäätöventtiili, 1/4 tuumaa, 24 VDC | AC9QNT 3JAX2 081SA400M0000615.75 "Solenoidi / jousi-10 - 115 astetta F1.375 "1 / 4 "6.0W0 - 150 psi24 VDC€372.74
NUMATICS 152SS400K000030 Magneettiventtiilin venttiili 1/4 tuumaa 120vac | AC9QPH 3.JAY7 152SS400K0000308.875 "Solenoidi / solenoidi-10 - 115 astetta F1.375 "1 / 4 ".58 W0 - 150 psi120 VAC€737.43
NUMATICS 152SS400M000061 Magneettiventtiili 1/4 tuumaa 24vdc | AC9QPM 3JAZ2 152SS400M0000619.88 "Solenoidi / solenoidi-10 - 115 astetta F1.375 "1 / 4 "6.0W0 - 150 psi24 VDC€735.11
NUMATICS 554SA400K000030 Magneettiventtiili 1/2 tuumaa 120vac | AC9QQX 3JCA5 554SA400K0000308.5 "Solenoidi / jousi-10 - 115 astetta F2 9 / 16 "1 / 2 "2.5W0 - 150 psi120 VAC€754.86
NUMATICS 554BA400K000030 Magneettiventtiilin venttiili 1/2 tuumaa 120vac | AC9QQY 3JCA6 554BA400K0000308.5 "Magneettiventtiili / jousi-10 - 115 astetta F2 9 / 16 "1 / 2 ".093 W20 - 150 psi120 VAC€749.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUMATICS L23XA452BP00061 Vaarallinen paikka Solenoidi ilmansäätöventtiili 3/8 tuumaa 24vdc
€673.06 / yksikkö