Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. BL103 Nivelrakennin 5/16 ja 3/8 tuumaa 8 tuuman pituus teräs | AD4RXB 43Y567

KRAFT TOOL CO. BL103 Nivelrakentaja 5/16 ja 3/8 tuumaa 8 tuuman pituus terästä

Varastossa
Tuote: AD4RXB Malli: BL103Ristiviite: 43Y567

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhteinen Raker
VäriHopea
rakentaminenLeimattu teräs
Pituus8"
Palojen lukumäärä1
Koko5/16 ja 3/8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8205599000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenPituusHinta
KRAFT TOOL CO. BL210 Joint Raker Skate Wheel 8-1/2 tuuman Aluna | AD4RWT 43Y559 BL210Valettu alumiini8.5 "€31.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. BL103 Nivelrakentaja 5/16 ja 3/8 tuumaa 8 tuuman pituus terästä
€6.41 / yksikkö