Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. BL210 Joint Raker Skate Wheel 8-1/2 tuuman Aluna | AD4RWT 43Y559

KRAFT TOOL CO. BL210 Nivelrakentajan rullaluistinpyörä 8-1 / 2 tuuman alumiini

Varastossa
Tuote: AD4RWT Malli: BL210Ristiviite: 43Y559

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhteinen Raker
VäriHopea
rakentaminenValettu alumiini
Pituus8.5 "
Palojen lukumäärä1
TyyppiLuistinpyörä
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8205599000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: 1-3/4" pyörän halkaisija, asennettu 1-3/4" erilleen, 8-1/2" alumiinikahva irti päistä tangon liitoksiin, karkaistu naula säädetty syvyyden mukaan

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenPituusHinta
KRAFT TOOL CO. BL103 Nivelrakennin 5/16 ja 3/8 tuumaa 8 tuuman pituus teräs | AD4RXB 43Y567 BL103Leimattu teräs8"€6.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. BL210 Nivelrakentajan rullaluistinpyörä 8-1 / 2 tuuman alumiini
€31.96 / yksikkö