KONTROL KUBE 6561-U-C2 -suodatin Hepa Pk 2 | AF8HCH 26KP34

KONTROL KUBE 6561-U-C2 suodatin Hepa Pk 2

Varastossa
Tuote: AF8HCH Malli: 6561-U-C2Ristiviite: 26KP34

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€871.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodattaa
Korkeus18 7 / 32 "
Pituus24.625 "
Leveys26 7 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.96
Laivan korkeus (cm)46.23
Laivan pituus (cm)62.48
Laivan leveys (cm)66.55
HS-koodi8421398090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
KONTROL KUBE 6561-U-C8 -suodatin Hepa Pk 8 | AF8HCJ 26KP35 6561-U-C818 7 / 32 "24.625 "26 7 / 32 "€3,756.56
KONTROL KUBE 6562-U-C12 Suodatin Esisuodatin Pk 12 | AF8HCK 26KP36 6562-U-C1217 "16 "11 "€398.45
KONTROL KUBE 6563-U-C4 Suodatinhiili Pk 4 | AF8HCL 26KP37 6563-U-C416 "16 "4"€514.00
KONTROL KUBE 6564-U-C4 Suodatin Dop Stage 2 Pk 4 | AF8HCM 26KP38 6564-U-C416 "16 "4"€838.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KONTROL KUBE 6561-U-C2 suodatin Hepa Pk 2
€871.29 / yksikkö