Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KONTROL KUBE 6564-U-C4 Suodatin Dop Stage 2 Pk 4 | AF8HCM 26KP38

KONTROL KUBE 6564-U-C4 Suodatin Dop Stage 2 Pk 4

Varastossa
Tuote: AF8HCM Malli: 6564-U-C4Ristiviite: 26KP38

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€838.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodattaa
Korkeus16 "
Pituus16 "
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.025
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8421398090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
KONTROL KUBE 6561-U-C2 -suodatin Hepa Pk 2 | AF8HCH 26KP34 6561-U-C218 7 / 32 "24.625 "26 7 / 32 "€605.67
KONTROL KUBE 6561-U-C8 -suodatin Hepa Pk 8 | AF8HCJ 26KP35 6561-U-C818 7 / 32 "24.625 "26 7 / 32 "€3,756.56
KONTROL KUBE 6562-U-C12 Suodatin Esisuodatin Pk 12 | AF8HCK 26KP36 6562-U-C1217 "16 "11 "€398.45
KONTROL KUBE 6563-U-C4 Suodatinhiili Pk 4 | AF8HCL 26KP37 6563-U-C416 "16 "4"€514.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KONTROL KUBE 6564-U-C4 Suodatin Dop Stage 2 Pk 4
€838.53 / yksikkö