KOHLER PA-CH680-3002 -bensiinimoottori 4-syklinen 22.5 hv | AF8BED 24TM17

KOHLER PA-CH680-3002 Bensiinimoottori 4-tahti 22.5 hv

Varastossa
Tuote: AF8BED Malli: PA-CH680-3002Ristiviite: 24TM17

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,494.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBensiinimoottori
Ilmanpuhdistimen tyyppiKaksoiselementti
IlmansuodatinLaskostettu paperi
LaakeritHolkki
Sylinterit2
MalliYläventtiili, hydrauliset venttiilinnostimet
Moottorin kierrosluku3600
VaihteistoSisäinen
Bruttomomentti37.9 lb.-ft.
HP22.5
SytytystyyppiElektroninen
Alhainen öljysammutusVain ennen lähtöä
Huoltotaajuus100 tunnin ilmansuodatin ja öljynvaihto, 200 tunnin ilman- ja öljynsuodatin
ÄänenvaimenninEi
Kokonaissyvyys19.2 "
Kokonaiskorkeus20.7 "
kokonaisleveys18.7 "
KiertoCCW-SE
Akselin kokoonpanoPorattu ja kierteitetty 1.5 syvä, 5 / 8-18 UNF
Akselin dia.1.437 "
Akselin korkeus (tuumaa)6.125
Akselin avain (tuumaa)0.375
Akselin pituus4.453 "
Akselin suuntaVaakasuora
Käynnistin tyyppisähköinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 47.7
Laivan korkeus (cm)54.61
Laivan pituus (cm)59.06
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8407909010

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkselin dia.LaakeritMalliAkselin pituusAkselin suuntaKäynnistin tyyppiHPeräHinta
KOHLER PA-CH270-3031 Bensiinimoottori 4 sykli 7 hv | AA3KLQ 11M961 PA-CH270-30310.75 "Daul Ball, voimanotto ja vauhtipyöräYläventtiili2.42 "VaakasuoraRekyyli / Electric7Bensiinimoottori€1,231.22
KOHLER PA-CH395-3011 Bensiinimoottori 4-syklinen 9.5 hv | AA3KLR 11M962 PA-CH395-30111"Daul Ball, voimanotto ja vauhtipyöräYläventtiili3.49 "Vaakasuorarekyyli9.5Bensiinimoottori, 4-tahtinen, 9.5 hv€1,218.84
KOHLER PA-CH395-3031 4-syklinen bensiinimoottori 9.5 hv | AA3KLT 11M963 PA-CH395-30311"Daul Ball, voimanotto ja vauhtipyöräYläventtiili3.49 "VaakasuoraRekyyli / Electric9.5Bensiinimoottori, 4-tahtinen, 9.5 hv€1,518.42
KOHLER PA-CH270-3152 -bensiinimoottori 4 sykli 7 hv | AA8BDB 16X887 PA-CH270-31520.75 "Kaksoispallo, voimanotto ja vauhtipyöräYläventtiili2.42 "Vaakasuorarekyyli7Bensiinimoottori€853.61
KOHLER PA-CH620-3100 Bensiinimoottori 4 sykli 19 hv Sähkökäynnistys | AF8BEB 24TM15 PA-CH620-31001.125 "HolkkiYläventtiili, hydrauliset venttiilinnostimet4"Vaakasuorasähköinen19Bensiinimoottori€3,221.02
KOHLER PA-CV740-3001 Bensiinimoottori 4-tahti 25 hv | AF8BEE 24TM18 PA-CV740-30011"HolkkiYläventtiili, hydrauliset venttiilinnostimet3.16 "Pystysuorasähköinen25Bensiinimoottori€4,777.53
KOHLER PA-CH742-3100 Bensiinimoottori 4-tahti 25 hv 3600 rpm | AF8BEG 24TM20 PA-CH742-31001.437 "HolkkiYläventtiili, hydrauliset venttiilinnostimet, korkean suorituskyvyn sytytystulpat4.46 "Vaakasuorasähköinen25Bensiinimoottori€4,392.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KOHLER PA-CH680-3002 Bensiinimoottori 4-tahti 22.5 hv
€3,494.03 / yksikkö