KOHLER PA-CH742-3100 Bensiinimoottori 4-tahti 25 hv 3600 rpm | AF8BEG 24TM20

KOHLER PA-CH742-3100 Bensiinimoottori 4-tahti 25 hv 3600 rpm

Varastossa
Tuote: AF8BEG Malli: PA-CH742-3100Ristiviite: 24TM20

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,392.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBensiinimoottori
Ilmanpuhdistimen tyyppiHeavy Duty Cnister -järjestelmä
IlmansuodatinLaskostettu paperi
LaakeritHolkki
Sylinterit2
MalliYläventtiili, hydrauliset venttiilinnostimet, korkean suorituskyvyn sytytystulpat
Moottorin kierrosluku3600
VaihteistoSisäinen
Bruttomomentti42.3 lb.-ft.
HP25
SytytystyyppiElektroninen
Alhainen öljysammutusVain ennen lähtöä
Huoltotaajuus100 tunnin ilmansuodatin ja öljynvaihto, 200 tunnin ilman- ja öljynsuodatin
ÄänenvaimenninEi
Kokonaissyvyys18.5 "
Kokonaiskorkeus25 "
kokonaisleveys17.38 "
KiertoCCW-SE
Akselin kokoonpanoPorattu ja kierteitetty 1.5 syvä, 5 / 8-18 UNF
Akselin dia.1.437 "
Akselin korkeus (tuumaa)6.125
Akselin avain (tuumaa)0.375
Akselin pituus4.46 "
Akselin suuntaVaakasuora
Käynnistin tyyppisähköinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 48.6
Laivan korkeus (cm)73.03
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)55.25
HS-koodi8407909050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkselin dia.LaakeritMalliAkselin pituusAkselin suuntaKäynnistin tyyppiHPeräHinta
KOHLER PA-CH270-3031 Bensiinimoottori 4 sykli 7 hv | AA3KLQ 11M961 PA-CH270-30310.75 "Daul Ball, voimanotto ja vauhtipyöräYläventtiili2.42 "VaakasuoraRekyyli / Electric7Bensiinimoottori€1,231.22
KOHLER PA-CH395-3011 Bensiinimoottori 4-syklinen 9.5 hv | AA3KLR 11M962 PA-CH395-30111"Daul Ball, voimanotto ja vauhtipyöräYläventtiili3.49 "Vaakasuorarekyyli9.5Bensiinimoottori, 4-tahtinen, 9.5 hv€1,218.84
KOHLER PA-CH395-3031 4-syklinen bensiinimoottori 9.5 hv | AA3KLT 11M963 PA-CH395-30311"Daul Ball, voimanotto ja vauhtipyöräYläventtiili3.49 "VaakasuoraRekyyli / Electric9.5Bensiinimoottori, 4-tahtinen, 9.5 hv€1,518.42
KOHLER PA-CH270-3152 -bensiinimoottori 4 sykli 7 hv | AA8BDB 16X887 PA-CH270-31520.75 "Kaksoispallo, voimanotto ja vauhtipyöräYläventtiili2.42 "Vaakasuorarekyyli7Bensiinimoottori€853.61
KOHLER PA-CH620-3100 Bensiinimoottori 4 sykli 19 hv Sähkökäynnistys | AF8BEB 24TM15 PA-CH620-31001.125 "HolkkiYläventtiili, hydrauliset venttiilinnostimet4"Vaakasuorasähköinen19Bensiinimoottori€3,221.02
KOHLER PA-CH680-3002 -bensiinimoottori 4-syklinen 22.5 hv | AF8BED 24TM17 PA-CH680-30021.437 "HolkkiYläventtiili, hydrauliset venttiilinnostimet4.453 "Vaakasuorasähköinen22.5Bensiinimoottori€3,494.03
KOHLER PA-CV740-3001 Bensiinimoottori 4-tahti 25 hv | AF8BEE 24TM18 PA-CV740-30011"HolkkiYläventtiili, hydrauliset venttiilinnostimet3.16 "Pystysuorasähköinen25Bensiinimoottori€4,777.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KOHLER PA-CH742-3100 Bensiinimoottori 4-tahti 25 hv 3600 rpm
€4,392.53 / yksikkö