KOHLER PA-CH270-3031 Bensiinimoottori 4 sykli 7 hv | AA3KLQ 11M961

KOHLER PA-CH270-3031 Bensiinimoottori 4-tahti 7 hv

Varastossa
Tuote: AA3KLQ Malli: PA-CH270-3031Ristiviite: 11M961

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,231.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBensiinimoottori
Ilmanpuhdistimen tyyppiQuad-Clean 4-vaiheinen koko kauden kestävä sykloni
IlmansuodatinLaskostettu paperikotelo / rei'itetyn metallin / vaahdon esipuhdistin
LaakeritDaul Ball, voimanotto ja vauhtipyörä
SylinteritValurautasylinteri
MalliYläventtiili
Moottorin kierrosluku3750
Bensatankin tilavuus4.3 Qt.
VaihteistoSisäinen
Bruttomomentti9.2 lb.-ft.
HP7
SytytystyyppiElektroninen
Alhainen öljysammutusVain ennen lähtöä
Huoltotaajuus100 tunnin öljynvaihto, 200 tunnin vaihto ilmansuodatin
ÄänenvaimenninKyllä
Kokonaissyvyys12.69 "
Kokonaiskorkeus14.03 "
kokonaisleveys15.15 "
KiertoCCW-SE
Akselin kokoonpanoPorattu ja kierteitetty 1.125 "Deep X 5 / 16-24 UNF
Akselin dia.0.75 "
Akselin korkeus (tuumaa)4.17
Akselin avain (tuumaa)0.188
Akselin pituus2.42 "
Akselin suuntaVaakasuora
Käynnistin tyyppiRekyyli / Electric
Tyyppi4 -sykli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.4575
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)44.45
HS-koodi8407901060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkselin dia.LaakeritMalliAkselin pituusAkselin suuntaKäynnistin tyyppiHPeräHinta
KOHLER PA-CH395-3011 Bensiinimoottori 4-syklinen 9.5 hv | AA3KLR 11M962 PA-CH395-30111"Daul Ball, voimanotto ja vauhtipyöräYläventtiili3.49 "Vaakasuorarekyyli9.5Bensiinimoottori, 4-tahtinen, 9.5 hv€1,218.84
KOHLER PA-CH395-3031 4-syklinen bensiinimoottori 9.5 hv | AA3KLT 11M963 PA-CH395-30311"Daul Ball, voimanotto ja vauhtipyöräYläventtiili3.49 "VaakasuoraRekyyli / Electric9.5Bensiinimoottori, 4-tahtinen, 9.5 hv€1,518.42
KOHLER PA-CH270-3152 -bensiinimoottori 4 sykli 7 hv | AA8BDB 16X887 PA-CH270-31520.75 "Kaksoispallo, voimanotto ja vauhtipyöräYläventtiili2.42 "Vaakasuorarekyyli7Bensiinimoottori€853.61
KOHLER PA-CH620-3100 Bensiinimoottori 4 sykli 19 hv Sähkökäynnistys | AF8BEB 24TM15 PA-CH620-31001.125 "HolkkiYläventtiili, hydrauliset venttiilinnostimet4"Vaakasuorasähköinen19Bensiinimoottori€3,221.02
KOHLER PA-CH680-3002 -bensiinimoottori 4-syklinen 22.5 hv | AF8BED 24TM17 PA-CH680-30021.437 "HolkkiYläventtiili, hydrauliset venttiilinnostimet4.453 "Vaakasuorasähköinen22.5Bensiinimoottori€3,444.07
KOHLER PA-CV740-3001 Bensiinimoottori 4-tahti 25 hv | AF8BEE 24TM18 PA-CV740-30011"HolkkiYläventtiili, hydrauliset venttiilinnostimet3.16 "Pystysuorasähköinen25Bensiinimoottori€4,777.53
KOHLER PA-CH742-3100 Bensiinimoottori 4-tahti 25 hv 3600 rpm | AF8BEG 24TM20 PA-CH742-31001.437 "HolkkiYläventtiili, hydrauliset venttiilinnostimet, korkean suorituskyvyn sytytystulpat4.46 "Vaakasuorasähköinen25Bensiinimoottori€4,392.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KOHLER PA-CH270-3031 Bensiinimoottori 4-tahti 7 hv
€1,231.22 / yksikkö